Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 12Sprossen Alu.Arbeits-H.b.ca.4700mm äußere B.420mm m.Traverse MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681451
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     010112
EAN/GTIN:
     4031405101128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium. Stabile Rechteckrohr-Holme. Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm. 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung. Sprossenabstand: 280 mm. Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse). Maximale Belastung: 150 kg. Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 420mm · Holmhöhe: 58mm · Holmbreite: 25mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Rutschhemmung: Aluminium geriffelt · Stufen-/Sprossenhöhe: 30mm · Stufen-/Sprossentiefe: 30mm · Tritt-Ausführung: Sprossen · Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): true
Weitere Informationen:
Sprossen:
12
Arbeitshöhe bis ca.:
4700 mm
Leiterlänge:
3570 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Ausführung:
Zum Anlehnen
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Traversenbreite:
930 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Aluleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steiggerät, Steighilfe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,62*
€ 141,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,10*
€ 141,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 141,47*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 129,42*
€ 168,0436*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,90*
€ 206,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.