Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasreinigerleiter Aluminium4-tlg.Leiterlänge 7070mm Arbeits-H.b.ca.8200mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681471
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     011023
EAN/GTIN:
     4031405110236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium. Stabile Rechteckrohr-Holme. Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm. 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung. Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung. Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt. Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei). Sprossenabstand: 280 mm. Maximale Belastung: 120 kg Weitere technische Eigenschaften: · Holmhöhe: 73mm · prüfpflichtig: ja · Holmbreite: 25mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Neigung: 70° · Obere Außenbreite: 128mm · Stufen-/Sprossenhöhe: 30mm · Stufen-/Sprossentiefe: 30mm · Tritt-Ausführung: Sprossen · Untere Außenbreite: 900mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
8000 mm
Leiterlänge:
7490 mm
max. Standhöhe:
5865 mm
Sprossenabstand:
280 mm
max. Gesamtbelastung:
120 kg
Material:
Aluminium
Traversenbreite:
900 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Aluleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steiggerät, Steighilfe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,91*
€ 631,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,65*
€ 631,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,57*
€ 633,49*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,20*
€ 635,28*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,62*
€ 693,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,13*
€ 824,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,80*
€ 811,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,57*
€ 796,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,39*
€ 772,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,62*
€ 725,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,785*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.