Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugleiter Sprossen 2x8 GFK Arbeits-H.b.ca.5200mm o.Traverse MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1681519
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     036108
EAN/GTIN:
     4031405361089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaserleiter
Schiebeleiter
Seilzugleiter
günzburger steigtechnik seilzugleit...
Sprossen-Schiebeleiter aus GFK. Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit). Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm. Ohne Füllstoffe. Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung. Beschläge stahl verzinkt. Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse. Oberleiter ab Größe 2 x 12 Sprossen mit Wandlaufrollen. Korrosionsbeständige Führungsbeschläge. Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe. Sprossenabstand: 280 mm. Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse). nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik. Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen. Seilzugleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (1.000 Volt). Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar. Maximale Belastung: 150 kg. Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden · wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut · mit Haken versehen · mit Gurt befestigt). Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 420mm · Holmhöhe: 73mm · prüfpflichtig: ja · Holmbreite: 25mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Stufen-/Sprossenabstand: 280mm · Stufen-/Sprossenhöhe: 29mm · Stufen-/Sprossentiefe: 28mm · Tritt-Ausführung: Sprossen · Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): true
Weitere Informationen:
Sprossen:
2x8
Arbeitshöhe bis ca.:
5200 mm
Leiterlänge ausgefahren:
4180 mm
Leiterlänge eingefahren:
2500 mm
Ausführung:
ohne Traverse
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
GFK
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: seilzugleiter, schiebeleiter 2,5m, 2-teilige Leitern, Aluminiumleitern, Anlegeleitern, Aufstiegshilfe, Seilzugleitern, Steighilfe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,44*
€ 649,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,91*
€ 649,53*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 590,48*
€ 681,75*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 594,60*
€ 686,18*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,80*
€ 707,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,19*
€ 841,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,40*
€ 822,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,11*
€ 809,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,01*
€ 783,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,80*
€ 731,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 99,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,785*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.