Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter Einsteckteil 5 Stufen Alu.Arbeits-H.b.3150mm Ausstiegsholm li.MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681618
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     040341
EAN/GTIN:
     4031405403413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Ausstiegsholm Leiter
Ausstiegsholm für Leitern
Leiternausstiegsholm
Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium. Stabile Rechteckrohr-Holme. 80 mm tiefe · geriffelte Stufen. 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung. Mit optionalem Einsteckteil flexibel erweiterbar. Für den sicheren Zugang zum LKW / Trailer. Inklusive Leiterkopfsicherung mit Magneten mit hoher Haftkraft (2 x 68 kg). Mit und ohne ausziehbaren Handlauf (Länge 1,12 m) erhältlich. nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik. Stufenabstand: 235 mm. Leiterbreite: 420 mm. Leiterneigung: 70°. Maximale Belastung: 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 470mm · Stufentiefe: 80mm · Holmhöhe: 73mm · Stufenabstand: 235mm · Holmbreite: 24,5mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Neigung: 70° · Rutschhemmungsklasse: R9 · Stufenbreite: 370mm · Tritt-Ausführung: Stufen · Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): true · Max. Standhöhe: 1200mm
Weitere Informationen:
Stufen:
5
Arbeitshöhe bis ca.:
3150 mm
Leiterlänge:
1430 mm
Ausführung:
Ausstiegsholm links
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: LKW-Bausätze, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, sprossen-anlegeleiter 5 sprossen, sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter munk, Aluminiumleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Steighilfe, Stufenanlegeleitern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,30*
€ 324,66*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 259,89*
€ 325,2086*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 272,76*
€ 330,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,54*
€ 334,72*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,73*
€ 356,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,30*
€ 424,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,82*
€ 419,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.