Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe Stufenbreite 600mm senkr.H.max.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppe Stufenbreite 600mm senkr.H.max.16
Treppe Stufenbreite 600mm senkr.H.max.16
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1681840
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600428
EAN/GTIN:
     4031405004283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45° · Stufen- und Plattformbreite: 600 mm · Plattformlänge: 460 mm · Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm) · Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9) · optional auch mit anderen Belägen erhältlich · Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig · Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich · Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand größer 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich) · Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung · Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung · Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits) · Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind · muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen · Maximale Belastung: 1,5 kN/m2 · Stufenbelastung 150 kg · Gesamtbelastung 300 kg · Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten · welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden · was für den Außenbereich empfohlen wirdWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Außenbreite: 690mm· Höhe: 2770mm· Stufen-/Sprossentiefe: 225mm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
8
Oberfläche:
Aluminium geriffelt
Ausladung:
2380 mm
senkrechte Höhe max.:
1670 mm
Neigungswinkel:
45°
Stufenbreite:
600 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Treppen, günzburger treppe 45 grad 8 stufen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, 8000248301
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,26*
€ 1.191,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,25*
€ 1.191,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,92*
€ 1.191,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,53*
€ 1.197,15*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,10*
€ 1.507,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,54*
€ 1.793,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,74*
€ 1.726,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,61*
€ 1.608,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,95*
€ 1.535,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.248,33*
€ 1.485,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,10*
€ 1.442,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 107,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 196,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 314,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.