Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückung 70Grad Stufen 4 Stufenbreite 650mm lichte H.876mm A.1208mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681923
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     303404
EAN/GTIN:
     4031405937093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
leiternüberstieg 4 stufen
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70°. Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen · geriffelten Stufen. 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung. Plattformlänge: 800 mm. Plattformbreite: 650 mm. Beidseitiger Handlauf und Geländer mit Fuß- und Knieleisten aus Rundrohren Ø 35 mm. Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung. Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung. Bauart-geprüft · entspricht DIN EN ISO 14122-3. Individuelle Höhen auf Anfrage. Maximale Belastung: 150 kg. Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten · welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden · was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere technische Eigenschaften: · Plattformlänge: 650mm · Außenbreite: 650mm · Belag: Aluminium geriffelt · Höhe: 2051mm · Lichte Plattformweite: 701mm · Material: Aluminium/Stahl verzinkt · Neigung: 70° · Senkrechte Höhe: 950mm · Stufen-/Sprossentiefe: 225mm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
4
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
lichte Höhe:
876 mm
Ausladung:
1548 mm
Neigungswinkel:
70°
Stufenbreite:
650 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 70°, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,07*
€ 716,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,50*
€ 716,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,99*
€ 718,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,01*
€ 720,88*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,56*
€ 777,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,84*
€ 925,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,76*
€ 916,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,18*
€ 895,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,94*
€ 866,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,56*
€ 813,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.