Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 14 Stufen GFK Arbeits-H.b.ca.4500mm o.Traverse MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1682152
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     036364
EAN/GTIN:
     4031405363649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter aus GFK. Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit). 80 mm tiefe · geriffelte Stufen. Ohne Füllstoffe. Hochfeste Stufen-/Holmverbindung. Stufenabstand: 235 mm. Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse). Maximale Belastung: 150 kg. Leiterneigung: 70°. Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004) · 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V. Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen · es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre) Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 420mm · Stufentiefe: 80mm · Holmhöhe: 73mm · Stufenabstand: 235mm · Holmbreite: 25mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Neigung: 70° · Stufenbreite: 370mm · Tritt-Ausführung: Stufen · Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): true
Weitere Informationen:
Stufen:
14
Arbeitshöhe bis ca.:
4500 mm
Leiterlänge:
3670 mm
Ausführung:
ohne Traverse
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
GFK
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufenschiebeleiter, sprossen-anlegeleiter munk, sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 14sprossen, Aluminiumleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Steighilfe, Stufenanlegeleitern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,14*
€ 537,44*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 458,71*
€ 541,10*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 452,83*
€ 551,9267*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 468,65*
€ 565,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,18*
€ 579,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,44*
€ 639,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,43*
€ 626,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,86*
€ 607,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,62*
€ 571,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,14*
€ 536,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,785*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.