| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684119 Herst.-Nr.: 942V-30LM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| hergestellt in der EU nach ISO 2503 · maximaler Vordruck von 300 bar · einstufig · stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit · mit Absperrventil · Werkstoffe: Gehäuse – ZAMAK 15, Membran – Neopren, Ventilsitz – PTFE (Teflon® *) · Betriebstemperatur: -20/+60 °C · Leckrate - max. 10 cm³/h gemäß ISO 9090 · Gewicht: 1,7 kg · Sicherheitsmanometer nach ISO 5171 mit Durchflussmengenanzeige (bar/psi oder Liter pro Minute) Weitere Informationen: | | Gasart: | Argon / CO₂ | Eingangsdruck: | 300 bar | Durchflussleistung max.: | 30 l/min | Flaschenanschluss: | W 30 x 2 RH | Ausgangsanschluss: | G 1/4" RH | Marke: | HARRIS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschendruckminderer, Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Schutzgas-Flaschendruckminderer, Schutzgas-Flaschendruckregler, Schutzgasdruckminderer, druckminderer argon, druck messgerät, Schutzgasregler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 75,35* | € 95,37* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,20* | € 125,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|