Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzlamellen B.300mm S.3mm Rl.50m glasklar SINOTEC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685064
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     10000439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
lamelle für streifenvorhang
die TransTac Lamellen gemäß ISO 25980 dienen der Abschirmung von Schweißarbeitsplätzen zum Schutz der unbeteiligten Kollegen, welche sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufhalten oder daran vorbeigehen · sie schützen gegen UV-Licht und Infrarotstrahlen · gegen Schlackenspritzer und Funkenflug · gleichzeitig schützen die Lamellen den Schweißer selbst vor Reflexionen, da der Reflexionsgrad sowohl im UV-, wie auch im Bereich des sichtbaren Lichtes unter 10 % liegt · Lochung für Schwingschellen Weitere Farben auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 300mm
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Überlappung:
Rolle 50 m
Farbe:
glasklar
Marke:
SINOTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lamelle, Raumabtrennung, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,50*
ab € 8,37*
€ 12,51*
12 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,79*
ab € 9,90*
€ 14,28*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,49*
ab € 9,50*
€ 14,43*
18 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 9,77*
€ 14,68*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,98*
€ 26,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,43*
€ 17,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,25*
€ 15,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,33*
€ 14,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,76*
€ 13,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,50*
€ 11,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.