Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtreiniger CRG-900 ID-Set Set 230 V,50 Hz IP 21 CONZELMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685096
Herst.-Nr.:
     CRG 900 ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißnahtreiniger
Schweißnahtreinigergerät
robustes und hochwertiges System zum Reinigen, Signieren und Polieren von Edelstahl und anderen Metalloberflächen · Aufgrund der sehr modernen Prozessorsteuerung, konnten vielfältige, nützliche Eigenschaften implementiert werden, wie zum Beispiel die direkte Anwahl von bis zu 3 programmierbaren Grundverfahren · programmierbar in 8 Sprachen · Invertertechnologie · nach EN 60974-1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 280mm · Länge: 330mm · Ausführung: Set · Höhe: 130mm
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 21
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
3 kg
Steckertyp:
F
Marke:
CONZELMANN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlreinigung, markieren, Passivieren, Schweißnahtreinigungsgeräte, Signieren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,44*
€ 1.073,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,04*
€ 1.080,72*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,84*
€ 1.255,01*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,99*
€ 1.278,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,41*
€ 1.230,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,54*
€ 1.191,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,34*
€ 1.163,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 967,27*
€ 1.151,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,44*
€ 1.145,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.