Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1685538 Herst.-Nr.: F016800629 EAN/GTIN: 4059952627915 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Akku-Freischneider Freischneider-Messer 23 cm. Ideal zum Trimmen von hohem Gras oder dichterer Vegetation wie Brennnesseln und DornengestrüppWeitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 25,4mm· Form: 3-Zahn-Blatt· Klingendicke: 2mm· Kompatibel mit: GRT 18V-33 / GFR 18V-23· Schnittkreisdurchmesser: 23cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Marke: | BOSCH |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,57* | € 30,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,72* | € 30,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,94* | € 31,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 24,62* | € 33,02* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,29* | € 38,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|