Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Thermoweste CV101DZM Spannung 10,8V · 3 Heizstufen Gr. M Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685584
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CV101DZM
EAN/GTIN:
     0088381827973
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Beheizbare Bekleidung
Akku-Thermoweste für raue Bedingungen. Mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max. Akku. Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen. Heizelemente an Schultern und Rücken. Die Laufzeit beträgt je nach Heizstufe bis zu 14 Stunden. Inklusive 12 V max. Akku-Adapter mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones. Akkusystem CXT 1 · Akkuspannung 12 V · Akkuschutzsystem 1 · Akku-systeme CXT 12Vmax · Betriebsdauer 12 V / 4,0 Ah 14 / 7,5 / 4 · K-Wert Vibration 1,5 m/s² · Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,7 kg Weitere technische Eigenschaften: · Heizelemente: 2 · Höhe: 75 mm · Heizstufen: 3 · Breite: 245 mm · Länge: 325 mm · Laufzeit mit BL 1040B: Low/Med/High 14/7,5/4 h · Material Außenstoff: 100% Nylon · Material Füllung: 100% Polyester · Material Innenfutter: 100% Nylon · Material Seiten: 90% Polyester/10% Spandex
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Marke:
MAKITA
Sortiment:
Maschinen
Akkuspannung:
12 V
Lieferumfang:
Akku-Adapter 10,8V
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,98*
€ 169,14*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,25*
€ 169,15*
€ 4,90*
ab € 147,66*
€ 176,10*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,53*
€ 187,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 187,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.