Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter Duro-M D.250mm 3-Backen m.Grund-/ Aufsatzbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1685923
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185314
EAN/GTIN:
     4019208526881
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · das Planspiralfutter, ein bewährtes und universell einsetzbares Spannmittel · für den erfolgreichen Einsatz in Bereichen die eine hohe Spannkraft, hohe Rundlaufgenauigkeit und sehr gute Wiederholspanngenauigkeit erfordern (z. B. auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten, usw.) · Kreuzversatz nach ISO 3442 und ASA B 5.8 · die Backen lassen sich durch Drehen am Schlüssel über den gesamten Spannbereich verstellen · dies hat den Vorteil, dass Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden können · besonders niedrige Bauweise bei Direktaufnahme · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-Backen-Stahlkörper · DIN 6350 · zylindrische Zentrieraufnahme · Ø: 250 mm
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
250 mm
Spannkraft:
63 kN
Durchgang-Ø:
76 mm
Drehzahl max.:
3000 min-¹
Supplier Number:
185314
Backenausführung:
mit Grund-/ Aufsatzbacken
Backenanzahl:
3-Backen
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter d 6350 stahl 250 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,20*
€ 1.196,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,45*
€ 1.205,22*
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.081,93*
€ 1.210,46*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,87*
€ 1.424,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,09*
€ 1.368,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,95*
€ 1.310,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,24*
€ 1.281,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,20*
€ 1.273,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.