Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter Duro-M D.250mm 3-Backen m.Grund-/ Aufsatzbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_185314
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185314
EAN/GTIN:
     4019208526881
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · das Planspiralfutter, ein bewährtes und universell einsetzbares Spannmittel · für den erfolgreichen Einsatz
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
250 mm
Spannkraft:
63 kN
Durchgang-Ø:
76 mm
Drehzahl max.:
3000 min-¹
Supplier Number:
185314
Backenausführung:
mit Grund-/ Aufsatzbacken
Backenanzahl:
3-Backen
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter d 6350 stahl 250 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,20*
€ 1.196,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,45*
€ 1.205,22*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.081,93*
€ 1.210,46*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,46*
€ 1.440,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,11*
€ 1.379,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.150,32*
€ 1.368,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.140,90*
€ 1.357,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,21*
€ 1.319,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,74*
€ 1.301,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,93*
€ 1.287,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.