Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-2 (DIN 55029) Duro-M D.200mm STA 3-Backen Kegel-Gr.6 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1685931
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185437
EAN/GTIN:
     4019208525730
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit Kurzkegel ISO 702-2 (DIN 55029) mit Stehbolzen für Camlock · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: teilweise im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-Backen-Stahlkörper · ISO 702-2 (DIN 55029) · Kurzkegelaufnahme mit Camlockbolzen · Ø: 200 mm · Norm: ISO 702-2 (DIN 55029)
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
200 mm
Kegelgröße:
6
Spannkraft:
55 kN
Durchgang-Ø:
55 mm
Drehzahl max.:
4000 min-¹
Supplier Number:
185437
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,00*
€ 718,27*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,11*
€ 718,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,78*
€ 719,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,64*
€ 728,18*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,69*
€ 773,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,28*
€ 920,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,65*
€ 908,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,60*
€ 887,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,63*
€ 875,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,69*
€ 864,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.