Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer Tritan-Drill-Uni-Plus M9542P D.9,5mm VHM MxP HA 12xD MILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686100
Hersteller:
     Miller Fall Protection
Herst.-Nr.:
     M9542P-0950AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
kühlkanalbohrer
VHM · 12xD · 3 Schneiden · MxP-beschichtet · mit Innenkühlung und 3 Führungsfasen · Spitzenwinkel 135 ° · Seitenspanwinkel 30 ° · Schaft nach DIN 6535-HA · durch selbst zentrierende Querschneide schräges Anbohren möglich · zur Bearbeitung der Materialgruppen P, M, K und N Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 40mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Nenn-Ø-Toleranz: m7 · Schneidenanzahl: 3 · Schaft-Ø: 10mm · Bohrtiefe: 12xD
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
9,5 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
135 °
Beschichtung:
MxP-beschichtet
max. Bohrtiefe:
110 mm
Schneidstoff:
VHM
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
MILLER
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,47*
€ 394,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,85*
€ 374,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.