Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Ambition BOA® Low Gr.48 schwarz/gelb S2 FO/SR ESD EN 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686387
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00727520-48
EAN/GTIN:
     4030839260074
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR ESD · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder / hydrophobiertes Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · BOA®­Fit System · Stahlkappe · semi-orthopädische Einlegesohle ESD black · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · TPU/PU-Sohle DIMENSION PRO · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Größe:
48
Schutzklasse:
S2 FO/SR ESD
Serie:
DIMENSION PRO
Ausführung:
BOA-Verschlusssystem
Material:
Nubukleder/Textilmaterial
Norm:
EN 20345:2022
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ELTEN
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 8,50*
ab € 76,16*
€ 91,60*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 76,43*
€ 91,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 91,62*
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 78,88*
€ 94,22*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,74*
€ 95,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,22*
€ 112,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,18*
€ 110,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,53*
€ 104,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,88*
€ 93,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 78,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
9000200043/47-50
ab € 6,04*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.