Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 48
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 48
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 48
Artikel-Nr.:
     6C8MS-844159
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72752-48
EAN/GTIN:
     4030839260074
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Ambition Boa®, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Geschlossene und gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Material: hydrophobiertes Nubukleder/hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, T PU/PU-Sohle DIMENSION PRO
Sicherheit: Stahlkappe
Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)
Größen: 36–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 8,50*
ab € 76,20*
€ 91,45*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 76,68*
€ 91,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 91,48*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 78,58*
€ 94,07*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 75,64*
€ 95,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,59*
€ 113,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,34*
€ 109,88
pro Paar
ab 4 Paar
€ 90,49*
€ 107,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,20*
€ 101,39
pro Paar
ab 8 Paar
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,10*
€ 97,70
pro Paar
ab 12 Paar
€ 81,69*
€ 97,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,64*
€ 90,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
9000200043/47-50
ab € 6,05*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.