Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ANDERSON Craft Mid Gr.47 schwarz/rot S3 HI/HRO/SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686417
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00660910-47
EAN/GTIN:
     4030839323991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß · Gepolsterte Schutzmanschette · Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · DURCHTRITTSCHUTZ Metallfreier Durchtrittschutz· EINLEGESOHLE Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black· FUTTERMATERIAL Lederfutter· LASCHE Geschlossene Lasche· SOHLE GUMMI/PU Sohle SKY· SPITZENSCHUTZ PU-Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
47
Schutzklasse:
S3 HI/HRO/SRC
Serie:
SPECIALS
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 8,50*
ab € 60,69*
€ 77,58*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,71*
€ 77,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 77,87*
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 61,01*
€ 78,00*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 81,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,00*
€ 92,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,43*
€ 85,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,01*
€ 72,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.