Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Anderson Loop Gr.41 Leder S3 SRC HI HRO EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686420
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00660810-41
EAN/GTIN:
     4030839242209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Rindleder · Futtermaterial: Lederfutter · Sohle: Gummi/PU Sohle SKY · Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
41
Schutzklasse:
S3 SRC HI HRO
Marke:
ELTEN
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
SPECIALS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 58,04*
€ 70,75*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,05*
€ 70,77*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 58,06*
€ 70,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 71,39*
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 58,71*
€ 71,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,49*
€ 85,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,28*
€ 77,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,71*
€ 69,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,17*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.