Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Anderson Roof Gr.42 Leder S3 SRC HI HRO EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686430
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00660710-42
EAN/GTIN:
     4030839239278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß, Gepolsterte Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Rindleder · Futtermaterial: Lederfutter · Sohle: Gummi/PU Sohle SKY · Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Lasche: Geschlossene Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
42
Schutzklasse:
S3 SRC HI HRO
Marke:
ELTEN
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
SPECIALS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,50*
ab € 57,90*
€ 71,37*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 57,72*
€ 71,37*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 57,68*
€ 71,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 72,27*
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 61,85*
€ 78,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,85*
€ 93,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,58*
€ 89,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,94*
€ 83,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,84*
€ 79,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,50*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,17*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.