Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ANTHONY red MID Gr.41 Typ 2 schwarz/rot S1 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686533
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76753020-41
EAN/GTIN:
     4030839403402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Achillessehnen-Protektor. Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten. · Lederfreie Ausstattung In verschiedenen Passformen erhältlich: Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7675301 · Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7675302 · Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7675303 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · BRANDSOHLE ESD-fähige Softvlies-Brandsohle· EINLEGESOHLE Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black· FUTTERMATERIAL Atmungsaktives Textilfutter· LASCHE Geschlossene, gepolsterte Lasche· SOHLE TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
41
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Serie:
ERGO-ACTIVE
Ausführung:
Typ 2
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s1, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
€ 8,50*
ab € 67,62*
€ 84,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 84,53*
6 Tage
23
€ 5,90*
ab € 67,97*
€ 84,91*
Lager 4757
21
€ 4,95*
ab € 69,02*
€ 86,13*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 90,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,13*
€ 102,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,96*
€ 95,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,79*
€ 92,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,02*
€ 82,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.