Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1686838 Herst.-Nr.: 604220000 EAN/GTIN: 4061792226050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall Zum Schleifen · Schärfen · Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches Großer · um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms Absauganschluss am Bandschleifarm · passend für gängige Anschlussmuffen Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung Schneller · werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche Lieferumfang Normalkorund-Schleifscheibe 60 N · Gewebeschleifband K 60 · Funkenschutzgläser · Werkstückauflage · SechskantschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Abgabeleistung: 450W· Absauganschluss: 33mm· Bandschleifarm-Länge: 480mm· Kabellänge: 1,8m· Kippmoment: 2,7Nm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schleifband: | (Bandbreite): 50 / (Länge): 1000 / 1020 mm | Schleifscheiben-Ø: | 200 x 25 x 32 mm | Nennaufnahmeleistung: | 600 W | Leerlaufdrehzahl: | 2980 min-¹ | Netzspannung: | 220 - 240 V | Gewicht: | 16,9 kg | Lieferumfang: | Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Sechskantschlüssel, Werkstückauflage | Marke: | METABO |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 244,55* | € 284,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 230,04* | € 284,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 252,10* | € 285,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 265,67* | € 302,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 302,90* | € 377,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|