Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer DIN338 Typ N Kreuzanschliff135Grad D.3,5mm L.70mm Arbeits-L.39mm HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687087
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627877000
EAN/GTIN:
     4007430064974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338 · präzisionsgeschliffen · zylindrisch · rechtsschneidend,Typ N · Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm) · Durchmesser-Toleranz h8 Oberfläche blank Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk. Zum Bohren von Stählen und Stahlguss · legiert und unlegiert · Grauguss · Temperguss · Sphäroguss · Sintereisen · Neusilber · Graphit · NE-Metalle · Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit. Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Qualität: HSS-G · Verkaufseinheit: 10
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blank
Nenn-Ø:
3,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schaftausführung:
zylindrisch
Spitzenwinkel:
135 °
Typ:
N
Arbeitslänge:
39 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ n d.3,5mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 11,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,35*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,16*
€ 11,41*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,64*
5 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 11,38*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.