Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN 8039 classic D.14mm L.150mm Arbeits-L.90mm hartmetallbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687210
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627658000
EAN/GTIN:
     4007430069610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
schlagbohrer metabo
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039 · gefräste Winkelnut · gerader Spiraleinlauf · lange Lebensdauer · hitzebeständig · Hartmetallplatte 130° · negative Fase · robuste Ausführung Oberfläche: kugelgestrahlt Geeignet zum Bohren in Beton · Mauerwerk · Naturstein Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Arbeitslänge:
110 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, steinbohrer 14 mm, Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
€ 5,49*
ab € 5,78*
€ 8,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,74*
3 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 6,71*
€ 9,68*
3 Tage
24
8
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 9,81*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.