Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN 8039 p. D.10mm L.200mm A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer DIN 8039 p. D.10mm L.200mm A
Betonbohrer DIN 8039 p. D.10mm L.200mm A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687228
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627427000
EAN/GTIN:
     4007430069986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Hochwertiger · robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130° · besonders hitzebeständig · sehr lange Lebensdauer · mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter Geeignet zum Bohren in Granit · Beton · Mauerwerk · Natur- und KunststeinWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
135 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Bohrer, 8000063734
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 11,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,13*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 8,73*
€ 12,41*
7 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 12,66*
7 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 10,58*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.