Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN 8039 p. D.12mm L.150mm A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer DIN 8039 p. D.12mm L.150mm A
Betonbohrer DIN 8039 p. D.12mm L.150mm A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687230
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627393000
EAN/GTIN:
     4007430069856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm
Hochwertiger · robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130° · besonders hitzebeständig · sehr lange Lebensdauer · mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter Geeignet zum Bohren in Granit · Beton · Mauerwerk · Natur- und KunststeinWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Arbeitslänge:
90 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Bohrer, 8000063736
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,94*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 9,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,24*
4 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 6,58*
€ 9,35*
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.