Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MultiRange H740xB1400xT600mm Nussbaum/verkehrsweiß m. 2 Multidrawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1688051
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468NW696
EAN/GTIN:
     0796376538369
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Nussbaum 25 mm, melaminharz beschichtet · Unterbau mit 1 Schubladenschrank Multidrawer 6 Schubladen und 1 Schubladen Multidrawer 8 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Farbe:
Nussbaum/verkehrsweiß
Breite:
1400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
mit 2 Multidrawer
Tiefe:
600 mm
Marke:
BISLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,51*
€ 439,33*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,34*
€ 500,08*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,11*
€ 503,29*
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 401,66*
€ 503,80*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,86*
€ 547,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,64*
€ 651,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,81*
€ 618,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,48*
€ 601,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,89*
€ 575,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 473,91*
€ 563,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,86*
€ 524,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.