Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,225 m³ L960xB925xH540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,225 m³ L960xB925xH540mm
Spänebehälter 0,225 m³ L960xB925xH540mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688179
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-57-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462063778
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 170mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 910mm· Muldenbreite: 855mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,225 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
80 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Gesamtbreite:
925 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter mausgrau, Transportbehälter, 9121444650
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,63*
€ 672,38*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,86*
€ 677,05*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,36*
€ 706,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,66*
€ 721,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,32*
€ 749,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,38*
€ 800,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,25*
€ 767,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,41*
€ 726,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,49*
€ 702,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 578,32*
€ 688,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,63*
€ 674,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.