Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,3 m³ L1260xB770xH835mm gelborange lack.Trgf.750kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688181
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-50-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462073487
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · A: 300mm · C: 80mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 700mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,3 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
114 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Gesamtbreite:
770 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
kompakt
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
300/200/80 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,16*
€ 659,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 584,80*
€ 659,45*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,34*
€ 677,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,88*
€ 682,07*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,74*
€ 682,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,41*
€ 806,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,76*
€ 787,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,21*
€ 765,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,49*
€ 749,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,34*
€ 725,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.