Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 2,00m³ L1640xB1680xH1090mm rot Trgf.1500kg Siebblech/Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688237
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-45-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462073531
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · A: 495mm · C: 60mm · Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn · B: 200mm · Muldenlänge: 1400mm · Muldenbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,00 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
246 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1090 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1680 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
495/200/60 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 2000l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.461,27*
€ 1.577,67*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.462,38*
€ 1.577,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,43*
€ 1.595,48*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.495,77*
€ 1.600,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.581,61*
€ 1.701,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,69*
€ 1.877,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,78*
€ 1.865,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,99*
€ 1.807,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,98*
€ 1.773,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.462,38*
€ 1.740,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.