Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-Wäscheschrank Classic H1950xB800xT500mm STA lichtgrau Anz.Abt.2 m.Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688484
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080610-22/S10009
EAN/GTIN:
     4067521054437
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft - Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · Türen zueinander schlagend · Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen senkrechte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden und stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken · Sicherheits - Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Abteilboden glatt auskehrbar · mit Füßen H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Abteile:
2
Marke:
C+P
Ausführung:
mit Füßen
Material:
Stahl
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheverteilschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, allzweckschrank, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschrank, Kleider-Wäscheschränke, Mehrzweckschränke, Wäschekleiderschrank, Wäschekleiderschränke, Wäscheschränke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,50*
€ 389,47*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,44*
€ 389,47*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 328,50*
€ 403,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 340,84*
€ 420,83*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,82*
€ 424,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,63*
€ 483,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,82*
€ 434,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-716|
ab € 20,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-715|
ab € 17,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10001
ab € 69,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10003
ab € 69,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 68,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.