Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 17-125 SB 1700W Dreh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer GWS 17-125 SB 1700W Dreh
Winkelschleifer GWS 17-125 SB 1700W Dreh
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688924
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D0700
EAN/GTIN:
     4059952576657
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 17-125 SB · Der GWS 17-125 SB Professional mit Drehzahlvorwahl und intelligentem Bremssystem · das einen schnellen Scheibenstillstand bei Werkzeugabschaltung ermöglicht. Besserer Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite und ein sehr kleiner Griffumfang führen zu höherer Leistung und maximaler Produktivität. Drop Control · KickBack Control · Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control sorgen für hohen Anwenderschutz. Der GWS 17-125 SB Professional ist perfekt zum Schleifen von Metall oder Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall · Beton · Ziegel und Fliesen. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Weitere Merkmale sind Drehzahlvorwahl · eine konstante Drehzahl · Sanftanlauf und Überlastschutz. Karton · Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) · Schutzhaube (1 605 510 365) · Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756) · Zweilochschlüssel (1 607 950 043) · Aufnahmeflansch (1 605 703 099) · Spannmutter (1 603 340 040) · Staubfilter (2 607 432 053) · Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)Weitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M14· Bohrung, Ø: 22,2mm· Haupthandgriff: Stabhandgriff· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 130 x 390 x 160mm
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 11500 min-¹
Netzspannung:
230 / 220 - 240 V
Gewicht:
2,3 kg
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Trenner, Zweihandwinkelschleifer, Trennmaschine, Winkelschleifer, 8002580881
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 177,15*
€ 208,67*
€ 4,90*
ab € 185,13*
€ 221,44*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,25*
€ 221,63*
1 Tag
5
€ 23,00*
ab € 190,23*
€ 224,40*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,77*
€ 277,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.