Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle MS AG G 3/8 Zoll LW 13 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-168932
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113-43
EAN/GTIN:
     4030875007404
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Schlauchweite:
LW 13
Gewinde:
G 3/8 ″
Temperaturbereich:
-10 bis 90 °C
Marke:
EWO
Gewinde mm:
16,66 mm
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 40 bar (PN 40)
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, Armaturen, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Gewindetüllen, Schlauchtüllen, Tülle, Tüllen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
10
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,44*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 1,03*
€ 1,45*
1 Tag
140
10
€ 5,45*
ab € 1,05*
€ 1,46*
1 Tag
140
60
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,48*
Lager 4757
126
10
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
113-71
ab € 3,59*
Ähnlich
ewo
113-31A
ab € 1,54*
Ähnlich
PROMAT
4000351932
ab € 0,88*
Ähnlich
ewo
113-40A
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.