Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus Bohrerdurchmesser 6mm /20 galvanisch verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1689531
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564573
EAN/GTIN:
     4048962461985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare · hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern · Kabeltrassen und Konsolen. Marketingclaim: Für höchste Ansprüche. Kraftvoll und flexibel. Vorteile: Der schnelle Montagevorgang des FAZ II Plus ermöglicht für dynamische Anwendungen mit geringen Lastzyklen (M16-24) eine effiziente Befestigungslösung mit einer direkten Belastbarkeit des Befestigungspunkts. Der FAZ II Plus ermöglicht die Aufnahme von hohen seismischen Lasten der Leistungskategorie C1 und C2 für die Durchmesser M10-M24 mit und ohne Verwendung der Verfüllscheibe FFD bei der Installation. Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90 · Stahlfaserbeton (aBG) · Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder. Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt. Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS · ZTV · ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher. Die neue ETA bestätigt den Einsatz des FAZ II Plus für dynamische Beanspruchung für die Durchmesser M16-M24. Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24). Topfeatures: Schnelle und einfache Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24). Entscheidende Erhöhung der Quertragfähigkeit durch die neue Bewertung (ETA) - weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten sparen Zeit und Kosten. Millimetergenaues Anpassen an die Lasten durch die variablen Verankerungstiefen. Höchste seismische Lasten der Leistungskategorie C1 mit und ohne die Verwendung der Verfüllscheibe FFD. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 75mm · DIBT-Zulassung: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 6mm · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Installationsdrehmoment: 8Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 70mm · Profi / DIY: Profi · Schlüsselweite: 10mm · Verankerungstiefe (standard): 40mm · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 40 / -mm · Vorsteckmontage: Ja · Max. Anbauteildicke (standard): 20mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 20 / -mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
6 mm
Gewinde:
M6 x 35 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen faz ii 8/10, ankerbolzen fischer, ankerbolzen faz ii 12/10, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,547*
€ 0,747*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5564*
€ 0,7664*
1
€ 5,90*
ab € 0,5248*
€ 0,8732*
50
€ 5,00*
ab € 0,644*
€ 0,874*
50
€ 3,90*
ab € 0,6736*
€ 0,9036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7664*
€ 0,91202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7264*
€ 0,86442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7064*
€ 0,84062
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5564*
€ 0,66212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.