Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus Bohrerdurchmesser 10mm /30 GS galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1689605
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564647
EAN/GTIN:
     4048962462722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus GS kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Marketingclaim: Mit großer Unterlegscheibe. Für höchste Ansprüche. Kraftvoll und flexibel. Vorteile: Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große · langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16). Die FAZ II Plus GS sind durch die vormontierte große U-Scheibe für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet · ermöglichen ein noch besseres Ausrichten und sorgen so für reduzierten Montageaufwand. Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90 · Stahlfaserbeton (aBG) · Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder. Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt. Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS · ZTV · ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher. Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten. Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24). Topfeatures: Vormontierte Unterlegscheibe für Bauteile mit Langlöchern. Dies erleichtert das Ausrichten und spart Zeit bei Montage. Schnelle und einfache Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24). Entscheidende Erhöhung der Quertragfähigkeit durch die neue Bewertung (ETA) - weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten sparen Zeit und Kosten. Millimetergenaues Anpassen an die Lasten durch die variablen Verankerungstiefen. Höchste seismische Lasten der Leistungskategorie C1 mit und ohne die Verwendung der Verfüllscheibe FFD. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 115mm · DIBT-Zulassung: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 10mm · Inhalt: 25 · Installationsdrehmoment: 45Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 105mm · Schlüsselweite: 17mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 25 x 3mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 25mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 3mm · Verankerungstiefe (reduziert): 40mm · Verankerungstiefe (standard): 60mm · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 60 / 40mm · Vorsteckmontage: Ja · Max. Anbauteildicke (reduziert): 50mm · Max. Anbauteildicke (standard): 30mm · Max. Dicke des Anbauteils: 30mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 30 / 50mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
10 mm
Gewinde:
M10 x 73 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,8944*
€ 1,2844*
Lager 4757
675
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9198*
€ 1,2998*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8584*
€ 1,376*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0524*
€ 1,5024*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,0844*
€ 1,5444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2998*
€ 1,54676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1798*
€ 1,40396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1598*
€ 1,38016
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1098*
€ 1,32066
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9198*
€ 1,09456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.