Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldeckenanker FHY Bohrerdurchmesser 12mm M8 R nicht rostender Stahl 25 FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1689658
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566672
EAN/GTIN:
     4048962469790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus A4 nicht rostendem Stahl. Der FHY wird in der Durchsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Holz- und Stahlkonstruktionen und Konsolen in Spannbeton-Hohlplatten im Außenbereich. Marketingclaim: Der montagefreundliche Innengewindeanker aus A4 nicht rostendem Stahl für Befestigungen in Spannbeton-Hohlplatten. Vorteile: Durch das Wirkprinzip des Ankers kann der FHY im Hohlraum oder im Vollbaustoff bis zu 5 cm an die Spannlitze heran eingesetzt werden. Dies sorgt für höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit. Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung. Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und ermöglicht so eine problemlose Montage. Topfeatures: Höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit: Anker verspreizt sich im Hohlraum und im Vollbaustoff und kann bis 5 cm an Spannlitze herangesetzt werden. Vollumfassendes Sortiment für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Allgemeine Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung und ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigung als zusätzliches Plus an Sicherheit. Brandzulassung gilt bereits ab 25 mm Spiegeldicke für noch vielseitigere Anwendungsmöglichkeiten. Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Nicht rostender Stahl · Brandschutz relevant: Ja · DIBT-Zulassung: Ja · Inhalt: 25 · Innengewinde: M8 · Min. Bohrlochtiefe: 60mm · Min. Einschraubtiefe: 43mm · Min. Verankerungstiefe: 35mm · Profi / DIY: Profi · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Einschraubtiefe: 55mm
Weitere Informationen:
Dübellänge:
43 mm
ETA Zulassung:
Ja
Bohrloch-Ø:
12 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blitzanker, Deckenanker, Stahlanker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,785*
€ 107,965*
2 Tage
475
€ 6,40*
ab € 88,62*
€ 108,66*
Lager 4757
17
Frei Haus
ab € 102,795*
€ 125,115*
2 Tage
475
€ 6,40*
ab € 106,16*
€ 129,63*
16 Tage
33
€ 6,99*
ab € 133,00*
€ 160,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,115*
€ 148,88685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,855*
€ 147,38745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,075*
€ 140,50925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,005*
€ 138,04595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,795*
€ 122,32605
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,1118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.