Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Hohldeckenanker FHY M8 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-566672
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566672
EAN/GTIN:
     4048962469790
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
566672 Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der FHY wird in der Durchsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Holz- und Stahlkonstruktionen und Konsolen in Spannbeton-Hohlplatten im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
43 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Material:
nicht rostender Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M8
Max. Einschraubtiefe:
55 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Einschraubtiefe:
43 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 566672, fischer Hohldeckenanker FHY M8 R, 4048962469790
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,785*
€ 107,965*
3 Tage
475
€ 6,40*
ab € 88,62*
€ 108,66*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 102,795*
€ 125,115*
3 Tage
475
€ 6,40*
ab € 106,16*
€ 129,63*
Lager 6QTZH
33
€ 6,99*
ab € 133,00*
€ 160,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,35*
€ 190,8165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,00*
€ 188,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,30*
€ 181,237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,61*
€ 175,6559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,00*
€ 158,27
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.