Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus D8xL40mm K 20 FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1689675
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567823
EAN/GTIN:
     4048962481495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
fischer spreizdübel 8x40
spreizdübel fischer
Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton · Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube · wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen. Marketingclaim: Der Spezialist im Vollbaustoff. Vorteile: Der spreizdruckfreie Dübelhals vermeidet · dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch wird das Abplatzen von Fliesen und Putz verhindert. Durch das spürbare Festziehmoment erkennt der Anwender automatisch wann die Schraube richtig sitzt und verhindert dadurch ein Überdrehen der Schraube. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube · wodurch beim Setzvorgang beide Hände des Anwenders frei sind. Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und garantiert hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Durch die spezielle Form des Dübels lässt sich dieser mit nur wenigen Hammerschlägen leicht in das Bohrloch setzen. Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine sichere Montage. Topfeatures: 4-fach Spreizung für hohe Haltewerte. Fixierflügel für Schraubenfixierung und flexible Montage. Montieren des Dübels mit geringem Kraftaufwand möglich. Dübelrand verhindert Tieferrutschen in das Bohrloch. Spürbares Festziehmoment verhindert Überdrehen der Schraube. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Inhalt: 20 · Verpackungsvariante: Blisterkarte · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Schrauben-Ø:
4,5 - 6,0 mm
Ausführung:
mit Rand
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,69*
€ 2,53*
3 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,83*
€ 2,74*
Lager 4757
27
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 2,79*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,79*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,87*
€ 2,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0935* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.