Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus D4xL20mm 200 FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1689708
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568004
EAN/GTIN:
     4048962480801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton · Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube · wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen. Marketingclaim: Der Spezialist im Vollbaustoff. Vorteile: Der spreizdruckfreie Dübelhals vermeidet · dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch wird das Abplatzen von Fliesen und Putz verhindert. Durch das spürbare Festziehmoment erkennt der Anwender automatisch wann die Schraube richtig sitzt und verhindert dadurch ein Überdrehen der Schraube. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube · wodurch beim Setzvorgang beide Hände des Anwenders frei sind. Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und garantiert hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Durch die spezielle Form des Dübels lässt sich dieser mit nur wenigen Hammerschlägen leicht in das Bohrloch setzen. Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine sichere Montage. Topfeatures: 4-fach Spreizung für hohe Haltewerte. Fixierflügel für Schraubenfixierung und flexible Montage. Montieren des Dübels mit geringem Kraftaufwand möglich. Dübelrand verhindert Tieferrutschen in das Bohrloch. Spürbares Festziehmoment verhindert Überdrehen der Schraube. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Beton, Kalksandlochstein, Vollziegel · Farbe: grau · Inhalt: 200 · Profi / DIY: Profi · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
4 mm
Dübellänge:
20 mm
min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Schrauben-Ø:
2,0 - 3,0 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spanplattenschrauben, Allzweckdübel, Dübel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02465*
€ 0,03515*
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0229*
€ 0,03525*
13 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0247*
€ 0,0356*
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0279*
€ 0,0398*
Lager 4757
400
200
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0268*
€ 0,0401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.