Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE 36mm 16mm Weldon 3/4" (19,05 mm) 1200 W FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1690365
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72732362000
EAN/GTIN:
     4014586897356
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
bürstenloser Motor · einsetzbar auch vertikal und über Kopf, dank einer Bauhöhe von 169 mm und einer Baulänge von 290 mm · spielfreier Pinolenvorschub · Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · beidseitige Bedienung per Ratsche · Magnethaltekraftanzeige · Kippsensor · Drehzahlspeicher Memory Function · Personen-Schutzschalter · Eckmaß 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Magnetfuß: 175 x 80mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Hub: 46mm
Weitere Informationen:
Kernbohrer-Ø max.:
36 mm
Spiralbohrer-Ø max.:
16 mm
Gewindeschneiden:
M12
Kernbohreraufnahme:
Weldon 3/4" (19,05 mm)
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Lastdrehzahl:
130-610 min-¹
Magnethaltekraft:
10000 N
Gewicht:
8,5 kg
Steckertyp:
F
Marke:
FEIN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.335,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,73*
€ 1.677,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,52*
€ 1.666,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,06*
€ 1.627,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,42*
€ 1.604,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,14*
€ 1.588,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.