Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter Duro-M D.500mm 4-Backen m.Grund-/ Aufsatzbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1690651
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185340
EAN/GTIN:
     4019208526621
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · das Planspiralfutter, ein bewährtes und universell einsetzbares Spannmittel · für den erfolgreichen Einsatz in Bereichen die eine hohe Spannkraft, hohe Rundlaufgenauigkeit und sehr gute Wiederholspanngenauigkeit erfordern (z. B. auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten, usw.) · Kreuzversatz nach ISO 3442 und ASA B 5.8 · die Backen lassen sich durch Drehen am Schlüssel über den gesamten Spannbereich verstellen · dies hat den Vorteil, dass Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden können · besonders niedrige Bauweise bei Direktaufnahme · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 4-Backen-Stahlkörper · DIN 6350 · zylindrische Zentrieraufnahme · Ø: 500 mm
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
500 mm
Spannkraft:
100 kN
Durchgang-Ø:
190 mm
Drehzahl max.:
1300 min-¹
Supplier Number:
185340
Backenausführung:
mit Grund-/ Aufsatzbacken
Backenanzahl:
4-Backen
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm vierbacken drehfutter zs, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7.695,37*
€ 8.018,19*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.407,88*
€ 9.160,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.160,84*
€ 10.901,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.004,80*
€ 10.715,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.770,79*
€ 10.437,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.588,70*
€ 10.220,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8.407,88*
€ 10.005,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.