| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-ROHM_185340 Herst.-Nr.: 185340 EAN/GTIN: 4019208526621 |
| |
|
| | |
| Planspiralfutter · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · das Planspiralfutter, ein bewährtes und universell einsetzbares Spannmittel · für den erfolgreichen Einsatz Weitere Informationen: | | Futter-Ø: | 500 mm | Spannkraft: | 100 kN | Durchgang-Ø: | 190 mm | Drehzahl max.: | 1300 min-¹ | Supplier Number: | 185340 | Backenausführung: | mit Grund-/ Aufsatzbacken | Backenanzahl: | 4-Backen | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.520,16* | € 7.948,08* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 7.695,37* | € 8.007,02* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.960,46* | € 8.074,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|