Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-2 (DIN 55029) Duro-M D.125mm STA 4-Backen Kegel-Gr.4 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1690652
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185468
EAN/GTIN:
     4019208525426
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit Kurzkegel ISO 702-2 (DIN 55029) mit Stehbolzen für Camlock · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: teilweise im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 4-Backen-Stahlkörper · ISO 702-2 (DIN 55029) · Kurzkegelaufnahme mit Camlockbolzen · Ø: 125 mm · Norm: ISO 702-2 (DIN 55029)
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
125 mm
Kegelgröße:
4
Spannkraft:
31 kN
Durchgang-Ø:
32 mm
Drehzahl max.:
5500 min-¹
Supplier Number:
185468
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm drehfutter 125mm d55029 stahl, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 674,27*
€ 788,10*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,89*
€ 889,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,70*
€ 1.058,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,94*
€ 994,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,30*
€ 951,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,55*
€ 915,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 753,35*
€ 896,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,89*
€ 881,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.