Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-2 (DIN 55029) Duro-M D.125mm STA 4-Backen 4-Backen RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_185468
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185468
EAN/GTIN:
     4019208525426
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit Kurzkegel ISO 702-2 (DIN 55029) mit Stehbolzen für Camlock · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft · zur
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
125 mm
Kegelgröße:
4
Spannkraft:
31 kN
Durchgang-Ø:
32 mm
Drehzahl max.:
5500 min-¹
Supplier Number:
185468
Backenausführung:
4-Backen
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm drehfutter 125mm d55029 stahl, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 674,27*
€ 788,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,89*
€ 889,70*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,10*
€ 937,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,57*
€ 872,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 728,46*
€ 866,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 722,73*
€ 860,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,69*
€ 842,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,44*
€ 826,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,27*
€ 802,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.