Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer Speeddrill 4.0 DIN 6537L Typ UNI D.8,3mm VHM ANTRADUR-beschichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1691459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0687700830100
EAN/GTIN:
     9002741219506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · 5xD · DIN 6537L · ANTRADUR-beschichtet · Typ UNI · mit Innenkühlung und 4 Führungsfasesn · Spitzenwinkel 140 ° · Schaft nach DIN 6535 HA · selbstzentrierend · universelle Einsetzbarkeit für lang- und kurzspanende Werkstoffe bis 1600 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,19mm/U · Kühlung: mit Innenkühlung · Schaft-Ø: 10mm · Bohrtiefe: 5xD
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8,3 mm
Gesamtlänge:
103 mm
Spirallänge:
61 mm
Geometrie:
mit 4 Fasen
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
140 °
Typ:
UNI
Beschichtung:
ANTRADUR-beschichtet
Norm:
DIN 6537L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,41*
€ 132,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,37*
€ 133,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.