Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer D.8,0mm Arbeits-L.50mm L.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer D.8,0mm Arbeits-L.50mm L.11
Hammerbohrer D.8,0mm Arbeits-L.50mm L.11
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-169183
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448583479
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Steinbohrer, Betonbohrer, 4000864019
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
121
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,58*
4 Tage
121
1
€ 8,90*
ab € 1,72*
€ 2,59*
1 Tag
121
1
€ 6,80*
ab € 1,82*
€ 2,74*
4 Tage
121
1
€ 7,99*
ab € 1,86*
€ 2,80*
1 Tag
85
1
€ 5,59*
ab € 1,94*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864010
ab € 1,59*
Ähnlich
PROMAT
4000864012
ab € 1,36*
Ähnlich
PROMAT
4000864011
ab € 1,30*
Ähnlich
PROMAT
4000864014
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000864015
ab € 2,30*
Ähnlich
PROMAT
4000864016
ab € 2,85*
Ähnlich
PROMAT
4000864013
ab € 1,28*
Ähnlich
PROMAT
4000864017
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000864020
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.