Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer Speeddrill+DIN 6537K Typ ALU D.5,5mm VHM AURODUR HA 5xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1692282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0684800550100
EAN/GTIN:
     9002741375363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · 5xD · DIN 6537K · AURODUR-beschichtet · Typ ALU · Spitzenwinkel 135 ° · mit Innenkühlung · Schaft nach DIN 6535 H* · selbstzentrierend · speziell für die Bearbeitung von NE-Metallen Ausführung mit Schaft HE (ab Nenn-Ø 3mm) ohne Aufpreis lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Kühlung: mit Innenkühlung · Schaft-Ø-Toleranz: h5 · Nenn-Ø-Toleranz: h7 · Vorschub in Al SI bis 10%: 0,28mm/U · Schaft-Ø: 6mm · Bohrtiefe: 5xD · Aluminium: sehr gut geeignet · Drallwinkel: 30 · Einsatzbereich: VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Aluminium-Bearbeitung. 6 Führungsfasen gewährleisten eine sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben. Spezialbeschichtung verhindert Aufbauschneidenbildung auf Grund äußerst glatter Oberfläche. · Kupfer Messing: sehr gut geeignet · Spitzenform: SONDERANSCHLIFF · Z Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5,5 mm
Gesamtlänge:
82 mm
Spirallänge:
44 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
135 °
Typ:
ALU
Beschichtung:
AURODUR-beschichtet
Norm:
DIN 6537K
Schneidstoff:
VHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.