Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer Speeddrill+DIN 6537L Typ UNI D.18mm VHM ALTINDUR HA 5xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1692411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0673801800100
EAN/GTIN:
     9002741373352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · 5xD · DIN 6537L · ALTINDUR-beschichtet · Typ UNI · Spitzenwinkel 140 ° · mit Innenkühlung · Schaft nach DIN 6535 H* · selbstzentrierend · für universelle Anwendungen Ausführung mit Schaft HE (ab Nenn-Ø 3mm) ohne Aufpreis lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,36mm/U · Kühlung: mit Innenkühlung · Schaft-Ø-Toleranz: h5 · Nenn-Ø-Toleranz: h7 · Schaft-Ø: 18mm · Bohrtiefe: 5xD · Aluminium: bedingt geeignet · Drallwinkel: 30 · Einsatzbereich: VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen für universelle Anwendungen. Hohe Stabilität und universelle Einsetzbarkeit durch gerade Hauptschneide. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte. · Grauguss Temperguss: sehr gut geeignet · INOX 850 N/mm²: bedingt geeignet · Kunststoff: bedingt geeignet · Kupfer Messing: sehr gut geeignet · Spitzenform: SONDERANSCHLIFF · Stähle < 1100 N/mm²: sehr gut geeignet · Stähle < 1300 N/mm²: sehr gut geeignet · Stähle < 400 N/mm²: sehr gut geeignet · Stähle < 850 N/mm²: sehr gut geeignet · Z Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
143 mm
Spirallänge:
93 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
140 °
Typ:
UNI
Beschichtung:
ALTINDUR-beschichtet
Norm:
DIN 6537L
Schneidstoff:
VHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,50*
€ 356,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.