Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer Speeddrill+DIN 6537L Typ INOX D.4,2mm VHM ADIDUR HA 5xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1692523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0683800420100
EAN/GTIN:
     9002741375035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · 5xD · DIN 6537L · ADIDUR-beschichtet · Typ INOX · Spitzenwinkel 135 ° · mit Innenkühlung · Schaft nach DIN 6535 H* · selbstzentrierend · speziell für die Bearbeitung von rostfreien Stählen Ausführung mit Schaft HE (ab Nenn-Ø 3mm) ohne Aufpreis lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Kühlung: mit Innenkühlung · Schaft-Ø-Toleranz: h5 · Nenn-Ø-Toleranz: h7 · Vorschub in VA bis 800 N: 0,06mm/U · Schaft-Ø: 6mm · Bohrtiefe: 5xD · Aluminium: bedingt geeignet · Drallwinkel: 30 · Einsatzbereich: VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Bearbeitung von rostfreien Stählen. Hohe Stabilität durch gerade Hauptschneide. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte. Hohe Warmfestigkeit. · Grauguss Temperguss: bedingt geeignet · INOX 850 N/mm²: sehr gut geeignet · Kupfer Messing: bedingt geeignet · Spitzenform: SONDERANSCHLIFF · Stähle < 1100 N/mm²: sehr gut geeignet · Stähle < 1300 N/mm²: bedingt geeignet · Stähle < 400 N/mm²: sehr gut geeignet · Stähle < 850 N/mm²: sehr gut geeignet · Z Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Spirallänge:
36 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
135 °
Typ:
INOX
Beschichtung:
ADIDUR-beschichtet
Norm:
DIN 6537L
Schneidstoff:
VHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.